Fraise à rainurer longue MD No 19070 19070

Réf.: Z793640 19070
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
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
Référence article Z793640 19070
EAN / GTIN 4024775190700
Réf. fabricant 19 070

Description

Description:

Exécution: Ø de tige 8.00mm, avec plaquette de perçage en métal dur.

Caractéristique(s):

Longueur totale L: 90 mm
ø dents DC: 10 mm
Longueur de coupe Lc: 30 mm
ø queue Ds: 8 mm