Fraise à rainurer longue MD No 19040 19040

Réf.: Z793640 19040
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z793640 19040
EAN / GTIN 4024775190403
Réf. fabricant 19 040

Description

Description:

Exécution: Ø de tige 8.00mm, avec plaquette de perçage en métal dur.

Caractéristique(s):

Longueur totale L: 70 mm
Longueur de coupe Lc: 20 mm
ø queue Ds: 8 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier