Fraise à rainurer longue MD No 19036 19036

Réf.: Z793640 19036
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z793640 19036
EAN / GTIN 4024775190366
Réf. fabricant 19 036

Description

Description:

Exécution: Ø de tige 8.00mm, avec plaquette de perçage en métal dur.

Caractéristique(s):

Longueur totale L: 70 mm
ø dents DC: 18 mm
Longueur de coupe Lc: 20 mm
ø queue Ds: 8 mm