Fraise à rainurer 19182

Réf.: Z793630 19182
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
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
Référence article Z793630 19182
EAN / GTIN 4024775191820
Réf. fabricant 19 182

Description

Description:

Exécution: Ø de tige 8.00mm, avec deux tranchants
Utilisation:
  • 19123 pour crémaillères
  • 19137/19141 pour têtières de serrure
  • 19176 pour obturateur de porte PLANET
  • 19180 pour paumelles Grass
  • 19182/19144 pour fiches Praemeta
  • No 510,580,581,59119186 pour fiches Grass
  • No 71219190 pour fiches Praemeta No 541
  • Caractéristique(s):

    Longueur totale L: 58 mm
    ø dents DC: 16 mm
    Longueur de coupe Lc: 30 mm
    Type: 19182
    ø queue Ds: 8 mm