Fraise à rainurer 19144

Réf.: Z793630 19144
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z793630 19144
EAN / GTIN 4024775191448
Réf. fabricant 19 144

Description

Description:

Exécution: Ø de tige 8.00mm, avec deux tranchants
Utilisation:
  • 19123 pour crémaillères
  • 19137/19141 pour têtières de serrure
  • 19176 pour obturateur de porte PLANET
  • 19180 pour paumelles Grass
  • 19182/19144 pour fiches Praemeta
  • No 510,580,581,59119186 pour fiches Grass
  • No 71219190 pour fiches Praemeta No 541
  • Caractéristique(s):

    Longueur totale L: 60 mm
    ø dents DC: 22 mm
    Longueur de coupe Lc: 20 mm
    Type: 19144
    ø queue Ds: 8 mm

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop