Fraise à rainurer 23082

Réf.: Z793510 23082
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z793510 23082
EAN / GTIN 4024775230826
Réf. fabricant 23 082

Description

Description:

Utilisation:
  • 23007 pour profil d'étanchéité
  • 23021 pour crémaillères en matière plastique
  • 23023 pour crémaillères
  • 230377/23041 pour têtières de serrure
  • 23076 pour obturateur de porte PLANET
  • 23080 pour paumelles Grass
  • 23082/23044 pour fiches Prämeta
  • No 510,580,581,59123086 pour fiche Grass No 712

    Exécution: Ø de tige 6.35mm avec deux tranchants
  • Caractéristique(s):

    Longueur totale L: 58 mm
    ø dents DC: 16 mm
    Longueur de coupe Lc: 30 mm
    Type: 23082
    ø queue Ds: 6,35 mm