Fraise à rainurer 23040

Réf.: Z793510 23040
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z793510 23040
EAN / GTIN 4024775230406
Réf. fabricant 23 040

Description

Description:

Utilisation:
  • 23007 pour profil d'étanchéité
  • 23021 pour crémaillères en matière plastique
  • 23023 pour crémaillères
  • 230377/23041 pour têtières de serrure
  • 23076 pour obturateur de porte PLANET
  • 23080 pour paumelles Grass
  • 23082/23044 pour fiches Prämeta
  • No 510,580,581,59123086 pour fiche Grass No 712

    Exécution: Ø de tige 6.35mm avec deux tranchants
  • Caractéristique(s):

    Longueur totale L: 45 mm
    ø dents DC: 20 mm
    Longueur de coupe Lc: 16 mm
    Type: 23040
    ø queue Ds: 6,35 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier