Fraise à rainurer 23012

Réf.: Z793510 23012
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z793510 23012
EAN / GTIN 4024775230123
Réf. fabricant 23 012

Description

Description:

Exécution: Ø de tige 6.35mm avec deux tranchants
Utilisation:
  • 23007 pour profil d'étanchéité
  • 23021 pour crémaillères en matière plastique
  • 23023 pour crémaillères
  • 230377/23041 pour têtières de serrure
  • 23076 pour obturateur de porte PLANET
  • 23080 pour paumelles Grass
  • 23082/23044 pour fiches Prämeta
  • No 510,580,581,59123086 pour fiche Grass No 712
  • Caractéristique(s):

    Longueur totale L: 45 mm
    ø dents DC: 6 mm
    Longueur de coupe Lc: 16 mm
    Type: 23012
    ø queue Ds: 6,35 mm

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop