Ciseau à bois 30mm

Réf.: Z793300 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
92 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z793300 30
EAN / GTIN 7314150025534
Réf. fabricant 1031-30

Description

Description:

Description: Die Klingen der Stechbeitel bestehen aus hochwertigem Werkzeugstahl und haben einen konischen Hals. Die Beitel haben Vollabschrägung, d.h. die Längsseiten der Klinge sind bis auf etwa die Hälfte der Klingendicke abgeschrägt. Die Schneiden sind einsatzbereit geschliffen. Der Griff der Stechbeitel widersteht auch höchsten Krafteinwirkungen eines Hammers.
Exécution:
  • 3/4 de la longueur de lame est trempé en 58-60 HRC
  • lame meulée et avec protection contre la rouille
  • poignée en plastique résistant
  • lame peut être affûtée
  • Caractéristique(s):

    longueur: 140 mm
    largeur du taillant: 30 mm

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop