Fraise 90 degrés 16/6mm

Réf.: Z792200 16/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z792200 16/6
EAN / GTIN 9002696048169
Réf. fabricant 06390600

Description

Description:

Exécution:
  • En acier rapide HSS
  • 5 coupes
  • sens à droite,
  • angle de 90°
  • Adaptable sur tous types de forets.

    Champ d'application: Permet de percer et de fraiser en une seule passe l’emplacement de la tête de vis. En utilisant ce fraisoir à l’envers, il fait offi ce de butée de perçage. Vitesse de rotation : 1500 – 3000 t/min.
  • Caractéristique(s):

    ø foret: 16 mm
    Longueur totale: 25 mm
    Longueur totale: 25 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier