Fraise 90 degrés 16/4mm

Réf.: Z792200 16/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
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
Référence article Z792200 16/4
EAN / GTIN 9002696048145
Réf. fabricant 06390400

Description

Description:

Exécution:
  • En acier rapide HSS
  • 5 coupes
  • sens à droite,
  • angle de 90°
  • Adaptable sur tous types de forets.

    Champ d'application: Permet de percer et de fraiser en une seule passe l’emplacement de la tête de vis. En utilisant ce fraisoir à l’envers, il fait offi ce de butée de perçage. Vitesse de rotation : 1500 – 3000 t/min.
  • Caractéristique(s):

    ø foret: 16 mm
    Longueur totale: 25 mm
    Longueur totale: 25 mm