Description:
Remarque(s): Nouvelle génération SDS-max-8X avec tête en carbure monobloc soudée.
Exécution: Géométrie spéciale des plaquettes en carbure pour une durée de vie prolongée. La pointe de centrage permet un pré-perçage précis et un guidage centré dans le trou de perçage. Transport des poussières de forage plus rapide grâce à une grande entrée et donc, frottement réduit.
Utilisation: Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.
Caractéristique(s):
ø: 18 mm
Nombre de dents Z: 4
Longueur totale: 540 mm
Longueur hélice: 400 mm
Type d'outils: Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
Queue: SDS Max
Nombre de dents Z: 4