Couronne-trépan SDS max-9 72/88mm

Réf.: Z789210 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z789210 9
EAN / GTIN 3165140547932
Réf. fabricant 2 608 580 516

Description

Description:

Exécution: La couronne-trépan SDS max-9 est idéale pour la découpe de trous profonds lors de l'installation de boîtiers électriques
  • Le carbure endurant à grains très fins assure une résistance à l'usure exceptionnelle lors du perçage
  • Le nombre de dents asymétriques en carbure varie selon le diamètre, permettant un travail rapide et silencieux
  • La longue queue à double hélice en forme de U est idéale pour évacuer la poussière et le perçage de trous traversants
  • Caractéristique(s):

    Nombre de dents Z: 12
    Longueur totale: 283 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier