MILWAUKEE Foret étagé 6 jusqu'à 40.5 mm, 1.5-3 mm paliers

Réf.: Z789050 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z789050 6
EAN / GTIN 0045242547777

Description

Description:

Champ d'application: Idéal pour percer dans les matières suivantes:- Métaux ferreux et non ferreux, profilés et tubes. Cuivre, laiton et aluminium.- Acier inoxydable.- Matières plastiques.- Matériaux de 4 mm d'épaisseur maximale.- Pour assurer une meilleure durée de vie, nous recommandons l'utilisation d'un liquide de refroidissementMétiers:- Electricité: le forage de panneaux et armoires pour l'installation de câbles.- Plomberie : forage permettant l'accès à la tuyauterie et l'installation.- Automobile : forage pour l'installation du câble (téléphones mobiles, antennes, rediriger le câblage électrique).- Opérations de réparation et d'entretien: diverses applicationsAvantages par rapport aux forets classiques:- Un embout pour percer plusieurs tailles- Gain de place- Parfait pour élargir les trous existants- Résistance et durabilité accrue- Perçage net et précis
Description: Foret étagé 6 jusqu'à 40.5 mm, 1.5-3 mm paliers
Avantage(s):
  • Perçage et débourrage en une seule fois
  • Départ rapide pour une meilleure précision, sans nécessité de pré-percer
  • La forme étagée permet une meilleure performance sans bourrage.
  • Moins de risque d'accrochage lorsqu'il est utilisé avec les outils sans fil à haute vitesse et empêche également la déformation du matériau perce 2 flûtes avec une géométrie optimisée pour une coupe lisse et rapide
  • Produit fabriqué sur mesure à partir d'acier revêtu d'oxyde noir pour

    une durée de vie accrue
  • Optimisé pour une utilisation avec des machines sans fil
  • Tailles gravées au laser pour une meilleure visibilité à long

    terme
  • Chaque étagement est une aide pour percer et évacuer facilement;
  • Avec 3 méplats pour un serrage sécurisé dans le mandrin et assurer une

    transmission maximale du couple.
  • Caractéristique(s):

    Diamètre de la tige: 10 mm
    longueur totale: 90 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier