• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Mèche à béton métal dur SDS-plus-7X 5x100x165mm 10tlg

Réf.: Z789005 5X165SET

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z789005 5X165SET
EAN / GTIN 3165140844833
Réf. fabricant 2 608 576 173

Description

Description:

Exécution: Le foret SDS plus-7X assure une durée de vie exceptionnelle lors du perçage dans le béton armé
  • La tête 4 taillants est fabriquée en carbure de la meilleure qualité pour une résistance exceptionnelle aux percussions
  • La technologie de soudage par diffusion (IDS) de Bosch assure une excellente adhérence entre la tête et l'hélice
  • La quadruple hélice dotée de larges rainures réduit l'usure du foret grâce à l'évacuation efficace de la poussière
  • Caractéristique(s):

    ø: 5 mm
    Longueur totale: 165 mm
    ø: 5 mm
    Longueur totale: 165 mm
    Type d'outils: Carbure
    Queue: SDS Plus

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier