Foret EXP MultiConstruction CYL-9 6 x 60 x 100 mm, d 5,5 mm

Réf.: Z787006 660
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
487 article(s) en stock
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
Référence article Z787006 660
EAN / GTIN 4059952539041

Description

Description:

Exécution:
  • Jusqu'à 5 fois plus précis qu'un foret standard
  • Perçage de précision maximale dans divers matériaux
  • Percer avec précision est un jeu d'enfant avec la technologie Bosch Centering Geometry brevetée.
  • Amorser des trous avec….
  • Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors.
  • Caractéristique(s):

    ø foret: 6 mm
    Longueur totale: 100 mm
    Longueur hélice: 60 mm