Description:
Livraison: Type d'emballage : emballage plastique, cassette, avec trou pour l'euroContenu de l'emballage : 4 pcs. Diamètre mm : 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0Diamètre en pouces:15/64 / 15/16 / 25/64 / 15/32Longueur de travail mm : 30 / 30 / 30 / 30
Exécution: Jeux de foreuses à diamant à sec Vitesse à sec Perceuse à sec au diamant Dry Speed à longue durée de vie pour le perçage à sec des céramiques dures
L'imprégnation au diamant de haute qualité permet des vitesses de forage très élevées La technologie de soudage sous vide garantit une longue durée de vie Idéal pour les corps de tulipe, les boîtes de chasse, les tuyaux d'alimentation et autres
Caractéristique(s):
longueur totale: 30 mm
longueur totale: 30 mm