Description:
Description: Avec tige hexagonale de 8,7 mm
Avantage(s): L'adaptateur Power-Change est le système de changement le plus rapide du marché.
Adaptateur unique permettant de verrouiller et déverrouiller la scie trépan et le foret de centrage en un seul clicRetrait facile de la connexionSystème sans clé pour plus de rapidité et d'efficacité
Champ d'application: Précision accrue - Le système Power-Change Plus offre plus de solidité et de précision que son prédécesseur. Sa queue renforcée permet d'améliorer les tolérances, de créer moins de jeu et d'augmenter la précision. De plus, elle améliore le guidage grâce à son foret de centrage. Son système unique sans clé ne nécessite qu'un simple clic pour déconnecter la scie trépan, assurant ainsi une éjection rapide et aisée du bouchon. Utilisez ce système pour raccorder sans clé des outils électroportatifs et des scies trépans. Il est adapté à toutes les perceuses-visseuses filaires et sans fil. À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse.
Caractéristique(s):
Schaftform: Sechskant