Burins de carreleur SDS-Max 300x50mm

Réf.: Z782500 300X50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
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
Référence article Z782500 300X50
EAN / GTIN 3165140397322
Réf. fabricant 2 608 690 098

Description

Description:

Exécution: Der Fliesenmeißel mit SDS max ist für das normale Entfernen von Wand- und Bodenfliesen ausgelegt. Die angewinkelte Schneidekante ermöglicht schnelles Arbeiten. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS max.
Utilisation: Pour tous les marteaux perforateurs avec entraînement SDS-max et arrêt de frappe.

Caractéristique(s):

Longueur totale: 300 mm
Largeur de lame: 50 mm