Burins plats SDS-max 600x25mm

Réf.: Z782300 600X25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z782300 600X25
EAN / GTIN 3165140022132
Réf. fabricant 1 618 600 203

Description

Description:

Exécution: Der Flachmeißel mit SDS max für Standardmeißelarbeiten in Beton und Baustein ermöglicht Abrissarbeiten verschiedener Art. Die flache Schneidekante ermöglicht bei leichteren Arbeiten guten Materialabtrag. Der Meißel ist für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten sowie zum Wiederherstellen von Fugen und dem Freilegen von Armierungen bestimmt. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS max.
Utilisation: Pour tous les marteaux perforateurs avec entraînement SDS-max et arrêt de frappe
  • Code de comm. = longueur totale x largeur
  • Caractéristique(s):

    Longueur totale: 600 mm
    Largeur de lame: 25 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier