Burins plats SDS-max 280x25mm

Réf.: Z782300 280X25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z782300 280X25
EAN / GTIN 3165140047296
Réf. fabricant 1 618 600 210

Description

Description:

Utilisation: Pour tous les marteaux perforateurs avec entraînement SDS-max et arrêt de frappe
  • Code de comm. = longueur totale x largeur

    Exécution: Der Flachmeißel mit SDS max für Standardmeißelarbeiten in Beton und Baustein ermöglicht Abrissarbeiten verschiedener Art. Die flache Schneidekante ermöglicht bei leichteren Arbeiten guten Materialabtrag. Der Meißel ist für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten sowie zum Wiederherstellen von Fugen und dem Freilegen von Armierungen bestimmt. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS max.
  • Caractéristique(s):

    Longueur totale: 280 mm
    Largeur de lame: 25 mm