Forets SDS-plus 9, SpeedClean 14

Réf.: Z782053 14X250X380
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z782053 14X250X380
EAN / GTIN 3165140954013

Description

Description:

Exécution: Le foret SDS plus-9 Speed Clean permet un perçage sans poussière
  • Trous d'évacuation pour une évacuation optimale de la poussière et un environnement de travail propre
  • Version 4 taillants pour les gros diamètres et 2 taillants pour les petits : avec pointe de centrage précis
  • Le témoin d'usure indique si le diamètre du trou reste conforme lors du perçage de trous de cheville
  • Caractéristique(s):

    ø: 14 mm
    Longueur totale: 380 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier