Foret à marteau SDS Plus-7X, 5x200x265mm

Réf.: Z782051 5X200X265
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z782051 5X200X265
EAN / GTIN 3165140844178
Réf. fabricant 2 608 576 107

Description

Description:

Exécution: Le foret SDS plus-7X assure une durée de vie exceptionnelle lors du perçage dans le béton armé. Sa tête 4 taillants est fabriquée en carbure de la meilleure qualité pour une résistance exceptionnelle aux percussions. Le transfert intégral de l'énergie de frappe évite toute perte de puissance, pour une durée de vie accrue. La technologie exclusive de soudage par diffusion (IDS) de Bosch assure une excellente adhérence entre la tête et l'hélice. De plus, la quadruple hélice dotée de larges rainures réduit l'usure du foret en permettant l'évacuation efficace de la poussière. Le foret est conçu pour le perçage à percussion dans la maçonnerie, le béton et le béton armé. Il est compatible avec les marteaux burineurs à supports SDS plus.Pour obtenir des résultats précis, le témoin sert d'indicateur de tenue dimensionnelle lors du perçage de trous de cheville. En gage de qualité, le foret est estampillé par le PGM Masonry Drill Bit Association Board, qui garantit des tolérances réduites, des trous de dimensions précises et la bonne tenue des chevilles. Il est fabriqué en Allemagne.
Champ d'application: Pour béton et béton armé, grès calcaire, murage.
Remarque(s): Pour tous marteau perforateur avec fixatio bd'outils SDS-max.

Caractéristique(s):

ø: 5 mm
Longueur totale: 265 mm
Longueur totale: 265 mm
Nombre de dents Z: 4

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier