Pistolet à riveter sans fil GRG18V-16C

Réf.: Z770530 GRG18V-16C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z770530 GRG18V-16C
EAN / GTIN 4059952606774

Description

Description:

Livraison:
  • L-BOXX 136 1 600 A01 2G0

    Exécution: Polyvalent : un seul pistolet de rivetage pour les rivets les plus divers et avec deux modes de rivetage
  • Fixation de rivets aveugles de 3,0 à 6,4 mm de diamètre avec un seul outil.
  • Choix entre deux modes de rivetage : AUTO ou MANUAL
  • Connectivité Bluetooth intégrée pour une adaptation et un suivi faciles des plans de maintenance via l'application Bosch Toolbox App

    Description: Riveteuse sans-fil GRG 18V-16 C, La GRG 18V-16 C Professional permet la pose d’une grande variété de rivets aveugles (3,0–6,4 mm de diamètre) avec une force de poussée constante de 16 000 N. Cette riveteuse dispose de deux modes : AUTO pour un rivetage automatique et MANUAL pour contrôler soi-même l’opération de pose. La Bluetooth connectivity permet de personnaliser l’outil et d’être informé sur ses besoins de maintenance via l’application Bosch Toolbox. La GRG 18V-16 C Professional est idéale pour assembler des pièces en métal prépercées lors de la pose d’installations thermiques ou électriques, de toitures et façades, lors de la réparation automobile et bien plus encore. La riveteuse est fournie avec 4 embouts (3,0/3,2 mm, 4,0 mm, 4,8/5,0 mm, 6,4 mm), une clé pour changer facilement les embouts, un anneau d’accrochage, un bac collecteur de tiges de rivets et un clip de ceinture. Elle est dotée d’un moteur sans charbon et d’un indicateur d’état sur l’interface utilisateur. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Poids sans batterie: 1,6 kg
    Largeur: 67 mm
    Hauteur: 243 mm
    Longueur: 290 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier