Marteau perforateur GBH18V-28 DC

Réf.: Z75515G BH18V-28DC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z75515G BH18V-28DC
EAN / GTIN 4059952650098

Description

Description:

Exécution: Puissance exceptionnelle : marteau-perforateur 18V-D à poignée avec KickBack Control
  • Puissance sans fil plus élevée que celle du GBH 2-28 filaire ; le moteur sans balai fournit 3,4 J d'énergie de frappe et un rapport puissance/poids de 1,1 J/kg
  • Compatible avec l'aspirateur ultraléger GDE 28 D (accessoire) avec mécanisme de nettoyage du filtre pour un perçage sans poussière
  • KickBack Control minimise le risque de blessures aux mains et aux bras en arrêtant le marteau perforateur et Vibration Control pour une meilleure protection de l'utilisateur
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Poids: 3 kg
    Forme du porte-outils: SDS plus
    ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 30 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier