Chasse-goupille chrom PB 755 11mm

Réf.: Z741200 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z741200 11
EAN / GTIN 7610733024094
Réf. fabricant PB 750.11

Description

Description:

Exécution: pointe plate, corps octagonal, en acier spécial PB, tête traitée spécialement, surface chromée sur nickel

Caractéristique(s):

Longueur broche: 80 mm
Longueur totale: 210 mm
ø pointes: 11 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier