Couple-câble en acier inoxidable 230

Réf.: Z730200 230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z730200 230
EAN / GTIN 4003773006305
Réf. fabricant 95 06 230

Description

Description:

Exécution:
  • Pour couper les câbles en cuivre et aluminium
  • Ne convient ni à la coupe du fil d’acier ni à des conducteurs en cuivre étirés à froid
  • Tranchants trempés, meulés avec précision
  • Pas d’écrasement, déformation faible du câble
  • Avec ergot protecteur
  • Charnière vissée ajustable
  • Corps de l’outil de coupe: acier chirurgical, inoxydable, trempé à l’air
  • Poignées: plastique, résistant aux chocs
  • Pour la coupe de conducteurs en cuivre unifilaires jusqu’à 16 mm², multifilaires jusqu’à 50 mm² et fils fins jusqu’à 70 mm²; conducteurs en aluminium multifilaires jusqu’à 70 mm²
  • Coupe facile d’une seule main grâce à une forte démultiplication
  • Acier spécial inoxydable, trempé à l’huile et traité
  • Caractéristique(s):

    Propriété électrostatique: 1000V
    Pour ø conducteur multiple: 16 mm
    Longueur totale: 230 mm
    Poids: 274 g
    Norme: IEC 60900 DIN EN 60900
    Capacité de coupe conducteur multiple jusqu'à: 50 mm²

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier