Pince coupant de côté polie 250

Réf.: Z723105 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
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
Référence article Z723105 250
EAN / GTIN 4003773042402
Réf. fabricant 74 02 250

Description

Description:

Exécution:
  • Pour sollicitations extrêmes et continues
  • Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l’angle de coupe et du rapport de démultiplication
  • Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano
  • Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases
  • La pince coupante de côté de 250 mm de longueur convient pour les conducteurs en cuivre jusqu’à 16 mm² et les conducteurs en aluminium jusqu’à 35 mm²

    Description:
  • Caractéristique(s):

    Longueur totale: 250 mm
    Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ø: 3,5 mm
    Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ø: 3 mm
    Norme: DIN ISO 5749
    Poignée: avec gaines bi-matière