Description:
Exécution:
Pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l’électronique et de la mécanique de précisionForme optimisée pour des sensations plus directesPour saisir, tenir et plierCharnière de précision entrepasséeIntérieur des mâchoires lisseTransitions souples, aucune arête tranchanteDouble ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coupsLe polissage ou polissage miroir (seulement finition 2) associé à la fine couche d’huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées
Caractéristique(s):
Exécution des mors: surface de prise en douceur
Longueur mors: 22,5 mm
Longueur totale: 115 mm
Poignée: avec des manchons à plusieurs composants
Avec ressort d'ouverture: oui