OETIKER Tenaille à mâchoires droite

Réf.: Z719989 220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z719989 220
EAN / GTIN 4003773080749

Description

Description:

Avantage(s):
  • Pour la fixation simple et sûre de colliers de serrage à oreille (système Oetiker ou similaire)
  • Pas d'endommagement à l'endroit de pression sur le collier de serrage à oreille
  • La tête effilée assure une bonne accessibilité dans les endroits exigus
  • Utilisation polyvalente pour des colliers aux manchettes d'essieu, conduites de radiateur et de carburant, systèmes à air comprimé, compresseurs
  • Solide et durable
  • Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile
  • Caractéristique(s):

    Tête: non revêtue
    Surface: noire et brunie à froid
    Branche: Avec revêtement en PVC
    Matériau: Acier à outils spécial

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier