KNIPEX Tenaille russe tête étroite 280

Réf.: Z706650 280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
575 article(s) en stock
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
Référence article Z706650 280
EAN / GTIN 4003773014096
Réf. fabricant 99 00 280

Description

Description:

Exécution:
  • Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique
  • Leur précision inégalée et leur durée de vie font de ces tenailles les pinces les plus vendues au monde
  • Tranchants trempés, dureté d’env. 61 HRC
  • Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases
  • Caractéristique(s):

    longueur: 280 mm
    Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ø: 2,8 mm
    Norme: DIN ISO 9242
    Tête: polie