Tenaille russe tête étroite 250

Réf.: Z706650 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
80 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z706650 250
EAN / GTIN 4003773013280
Réf. fabricant 99 00 250

Description

Description:

Exécution:
  • Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique
  • Leur précision inégalée et leur durée de vie font de ces tenailles les pinces les plus vendues au monde
  • Tranchants trempés, dureté d’env. 61 HRC
  • Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases
  • Caractéristique(s):

    longueur: 250 mm
    Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ø: 2,5 mm
    Norme: DIN ISO 9242
    Tête: polie

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier