Tenaille russe tête étroite 220

Réf.: Z706650 220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
120 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z706650 220
EAN / GTIN 4003773013273
Réf. fabricant 99 00 220

Description

Description:

Exécution:
  • Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique
  • Leur précision inégalée et leur durée de vie font de ces tenailles les pinces les plus vendues au monde
  • Tranchants trempés, dureté d’env. 61 HRC
  • Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases
  • Caractéristique(s):

    longueur: 220 mm
    Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ø: 2,5 mm
    Norme: DIN ISO 9242
    Tête: polie

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier