Multi-Construction Impact Set PH/PZ/TX

Réf.: Z675311 PH/PZ/TX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z675311 PH/PZ/TX
EAN / GTIN 3165140881746
Réf. fabricant 2 608 577 144

Description

Description:

Avantage(s): Le jeu de forets et de tournevis Pick and Click MultiConstruction Control est un jeu pour les travaux lourds.
  • Embouts de tournevis très robustes, idéaux pour une utilisation continue
  • Perceuse pour une grande résistance à l'usure pour presque tous les types de matériaux

    Livraison:
  • 3 forets Hex-9 MultiConstruction avec un diamètre de 5 / 6 / 8 mm.
  • 5 embouts de tournevis ImpactControl d'une longueur de 50 mm : PH 2 / PZ 2 / T20 / T25 / T30.
  • Caractéristique(s):

    Nombre de forets: 8

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop