Jeux de forets hélicoïdaux HSS Impact Control, 8 pièces

Réf.: Z675310 SET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z675310 SET
EAN / GTIN 3165140881692
Réf. fabricant 2 608 577 139

Description

Description:

Description: Fabriqué selon la norme DIN 338, foret de type N (coupant à droite), pointe de 135 degrés, tolérance sur le diamètre h 8. Dispose dune pointe fendue pour une coupe active et un centrage parfait. Queue six-pans de 1/4″ pour un usage universel.
Exécution: Foret hélicoïdal Impact Control HSS très robuste pour perforer du métal, notamment avec des visseuses à percussion. Corps résistant offrant une robustesse extrême. Métal massif surfacé avec précision et revêtu doxyde pour le découpage de matériaux et la résistance à lusure.
Placement:
  • Durchmesser in mm 2/3/4/5/6/7/8/10
  • Gesamtlänge in mm 60/72/83/91/98/109/117/133
  • Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop