Impact Foret à métal HSS 3.0mm

Réf.: Z675310 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
47 article(s) en stock
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
Référence article Z675310 3
EAN / GTIN 3165140858786
Réf. fabricant 2 608 577 048

Description

Description:

Exécution: Foret hélicoïdal Impact Control HSS très robuste pour perforer du métal, notamment avec des visseuses à percussion. Corps résistant offrant une robustesse extrême. Métal massif surfacé avec précision et revêtu doxyde pour le découpage de matériaux et la résistance à lusure.
Description: Fabriqué selon la norme DIN 338, foret de type N (coupant à droite), pointe de 135 degrés, tolérance sur le diamètre h 8. Dispose dune pointe fendue pour une coupe active et un centrage parfait. Queue six-pans de 1/4″ pour un usage universel.

Caractéristique(s):

Longueur totale L: 72 mm
ø nom. DC: 3 mm
ø queue Ds: 6,35 mm
ø queue Ds: 6,35 mm