Description:
Exécution: Extrêmement robuste, l’embout de vissage double tête est parfait pour les applications intensives et résiste même aux impacts des visseuses à percussion. L'embout est pourvu d'une zone de torsion étendue pour une grande robustesse en cas d’utilisation prolongée. Acier modifié S2 et processus de traitement thermique optimisé assurant une grande résistance pour d’excellentes performances, y compris dans les installations industrielles ou l’industrie lourde. Il est doté d’une queue hexagonale externe de 1/4″ pour une utilisation avec les visseuses et perceuses-visseuses, notamment les visseuses à percussion.Cet embout fait partie du système Bosch Pick and Click, qui permet de créer des coffrets d'accessoires à composer individuellement pour obtenir des ensembles de forets et d'embouts entièrement personnalisables. Les clips dans les emplacements prévus fixent parfaitement les packs achetés individuellement, pour une collection personnalisée et un remplacement facile des anciens packs. Le coffret de 36 embouts de vissage Impact Control Pick and Click comprend aussi des douilles, ainsi que le porte-embout universel magnétique standard Impact Control et le porte-embout Universal Holder Quick Release Impact Control. Ces porte-embouts sont parfaits pour maintenir fermement les embouts lors des applications de vissage universelles avec des outils électriques, tandis que la fonction Quick Release permet de changer rapidement et simplement les embouts tout en assurant un meilleur maintien.
Avantage(s): Très robuste, l'embout de vissage double tête est parfait pour les applications intensives
Zone de torsion étendue pour une robustesse extrême en cas d’utilisation prolongée Acier modifié S2 et processus de traitement thermique optimisé conférant une grande résistance pour d’excellentes performances.
Caractéristique(s):
Profil d'entraînement: T25
Nombre de pièces: 3
Longueur: 150 mm