Embouts et douilles set 43pcs

Réf.: Z675300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
294 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z675300
EAN / GTIN 3165140669702
Réf. fabricant 2 607 017 164

Description

Description:

Exécution: Le jeu d'embouts de 43 pièces de Bosch est de haute qualité et parfaitement préparé pour un large éventail de tâches. Les morceaux sont présentés dans une petite boîte pratique, qui assure l'ordre et la clarté même lorsque vous êtes en déplacement. De plus, le support universel à changement rapide et le support universel magnétique permettent de changer rapidement d'embout et de bien tenir la vis dans l'embout.
Contenu:
  • Embouts 25mm: PH 1/ 2x2/ 3, PZ 1/ 2x2/ 3
  • 6 pans creux: 3/ 4/ 5/ 6 mm
  • Torx 10/ 15/ 20/ 25/ 27/ 30/ 40
  • Torx à tête avec alésage 10/ 15/ 20/ 25/ 27/ 30/ 40
  • embouts 75mm: PH2, PZ2
  • fente 5,0
  • Torx 15/ 20/ 25
  • clé à douille 6/ 8/ 10 mm
  • 2 porte-embouts
  • Caractéristique(s):

    Nombre de pièces: 43
    Queue à six pans pour embouts: C6.3
    Manche universel: non

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier