PB Tournevis pour vis à fente 8100 4

Réf.: Z662300 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
651 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z662300 4
EAN / GTIN 7610733078899
Réf. fabricant PB 8100.4-140

Description

Description:

Exécution: avec manche SwissGrip, lame en acier spécial au chrome-vanadium, surface chromée, extrémité noire PB8102 avec tête à 6 pans

Caractéristique(s):

Longueur totale: 245 mm
Désignation de la lame: 4
Longueur lame: 140 mm
Largeur embout (b): 6,5 mm
Epaisseur embout (a): 1 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier