PB Tournevis en croix Pozidriv 8192 2

Réf.: Z662000 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
520 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z662000 2
EAN / GTIN 7610733079056
Réf. fabricant PB 8192.2-100

Description

Description:

Exécution: Tournevis Phillips Pozidriv, pointe selon DIN ISO 8764-1 Dimensions principales en gras
  • manche SwissGrip
  • lame en acier spécial au chrome-vanadium
  • surface chromée
  • extrémité noire PB8192S avec tête à 6 pans
  • Caractéristique(s):

    Longueur totale: 205 mm
    Longueur lame: 100 mm
    Taille empreinte cruciforme: 2

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier