ONE KEY Clé dynamométrique digitale à accu 3/8″ M12 FUEL M12ONEFTR38-0C

Réf.: Z655305 M12ONEFTR38-0C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z655305 M12ONEFTR38-0C
EAN / GTIN 4058546229115

Description

Description:

Exécution: Remplacement de l'outil à main ou le processus d'installation nécessitant deux outils. Rapport de couple plus rapide et plus productif avec ONE-KEY ™. 15 préréglages disponibles. La première clé à cliquet dynamométrique numérique Milwaukee qui va permettre une installation jusqu'à 50% plus rapide en remplaçant l'outil à main. Plage de couple de 16,9 - 203,4 Nm et une précision de 2%. Rapports de couple plus rapides et plus productifs avec ONE-KEY fournissant des données de couple et des rapports pour contrôler et avoir une preuve de serrage en cas de problème. Couple réglable afin d'éviter un couple excessif. 4 modes de mesures (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) et 15 préréglages disponibles. Conception robuste pour résister aux environnements de chantier les plus exigeants. Quatre modes de notification indiquant l'approche , que l'outil va atteindre, a atteint ou dépasse le couple ciblé (audible, LED, LCD et vibratoire). Six langues préprogrammées dont l'Anglais, l'Espagnol et le Français. L'ADN de notre plateforme FUEL redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE sans charbon de MILWAUKEE, la batterie REDLITHIUM et l'intelligence électronique REDLINK PLUS offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M12.
Remarque(s): Produkt wird ohne Akku geliefert.

Caractéristique(s):

Emmanchement pour embout: ?? vierkant
Longueur totale L: 591,8 mm
Poids: 2,5 kg
Référence fabricant: M12ONEFTR38-0C
Couple maximal: 135,6 N·m
Tension nominale: 12 V

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier