Description:
Exécution: Remplacement de l'outil à main ou le processus d'installation nécessitant deux outils. Rapport de couple plus rapide et plus productif avec ONE-KEY ™. 15 préréglages disponibles. La première clé à cliquet dynamométrique numérique Milwaukee qui va permettre une installation jusqu'à 50% plus rapide en remplaçant l'outil à main. Plage de couple de 16,9 - 203,4 Nm et une précision de 2%. Rapports de couple plus rapides et plus productifs avec ONE-KEY fournissant des données de couple et des rapports pour contrôler et avoir une preuve de serrage en cas de problème. Couple réglable afin d'éviter un couple excessif. 4 modes de mesures (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) et 15 préréglages disponibles. Conception robuste pour résister aux environnements de chantier les plus exigeants. Quatre modes de notification indiquant l'approche , que l'outil va atteindre, a atteint ou dépasse le couple ciblé (audible, LED, LCD et vibratoire). Six langues préprogrammées dont l'Anglais, l'Espagnol et le Français. L'ADN de notre plateforme FUEL redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE sans charbon de MILWAUKEE, la batterie REDLITHIUM et l'intelligence électronique REDLINK PLUS offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M12.
Remarque(s): Produkt wird ohne Akku geliefert.
Caractéristique(s):
Emmanchement pour embout: ½? vierkant
Longueur totale L: 596,9 mm
Poids: 2,6 kg
Référence fabricant: M12ONEFTR12-0C
Couple maximal: 203,4 N·m
Tension nominale: 12 V