PB Tournevis Torx SwissGrip 8400B/8

Réf.: Z621710 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z621710 8
EAN / GTIN 7610733054237
Réf. fabricant PB 8400.B 8-60

Description

Description:

Exécution:
  • manche Swiss-Gripp
  • ame en acier spécial au chrome-vanadium
  • surface chromée
  • extrémité noire

    Utilisation: pour les vis avec et sans goupille de verrouillage Tailles 27 - 40 avec douille hexagonale,
  • Caractéristique(s):

    Longueur totale: 140 mm
    Longueur lame: 60 mm
    Profil Torx®: TX8
    Alésage dans le profil Torx®: oui

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier