PB Tournevis Torx SwissGrip 8400B/7

Réf.: Z621710 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z621710 7
EAN / GTIN 7610733054251
Réf. fabricant PB 8400.B 7-50

Description

Description:

Exécution:
  • manche Swiss-Gripp
  • ame en acier spécial au chrome-vanadium
  • surface chromée
  • extrémité noire

    Utilisation: pour les vis avec et sans goupille de verrouillage Tailles 27 - 40 avec douille hexagonale,
  • Caractéristique(s):

    Longueur totale: 127 mm
    Longueur lame: 50 mm
    Profil Torx®: TX7
    Alésage dans le profil Torx®: oui