PB Tournevis Torx SwissGrip 8400B/30

Réf.: Z621710 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z621710 30
EAN / GTIN 7610733066858
Réf. fabricant PB 8400.B 30-130

Description

Description:

Exécution:
  • manche Swiss-Gripp
  • ame en acier spécial au chrome-vanadium
  • surface chromée
  • extrémité noire

    Utilisation: pour les vis avec et sans goupille de verrouillage Tailles 27 - 40 avec douille hexagonale,
  • Caractéristique(s):

    Longueur totale: 240 mm
    Longueur lame: 130 mm
    Profil Torx®: TX30
    Alésage dans le profil Torx®: oui

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier