Clé mâle tête sphérique PB 8206S 8mm

Réf.: Z621625 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z621625 8
EAN / GTIN 7610733079780
Réf. fabricant PB 8206.S8-180

Description

Description:

Exécution: Tournevis hexagonal à tête sphérique pour vis à six pans creux.
  • Avec manche SwissGrip
  • tête sphérique
  • lame en acier spécial au chrome-vanadium
  • surface chromée sur nickel.
  • Caractéristique(s):

    Longueur totale: 290 mm
    Longueur lame: 180 mm
    Hexagonal: 8 mm
    Tête sphérique: oui

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier