1206 Clé mâle 6-pans tête sphérique 3-60

Réf.: Z621402 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
59 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z621402 3
EAN / GTIN 7610733287420

Description

Description:

Exécution:
  • Tournevis avec poignée transversale pour vis à 6 pans creux
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • poignée transversale ergonomique, pour garder le poignet droit et le ménager
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps
  • Caractéristique(s):

    Longueur lame: 60 mm
    Hexagonal: 3 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier