Clé à tuyauter 36x41mm

Réf.: Z619510 36X41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z619510 36X41
EAN / GTIN 2000000850047
Réf. fabricant 1933175

Description

Description:

Exécution:
  • DIN 3118
  • avec anneau hexagonal Acier au vanadium 31CrV3, chromé
  • Application sur les lignes hydrauliques/freins
  • Têtes coudées à 15°
  • ouverture hexagonale décalée de 30°, ouverture du profil UD décalée de 15°
  • Caractéristique(s):

    Longueur de clé L: 351 mm
    Ouverture de clé 1: 36 mm
    Ouverture de clé 2: 41 mm
    Hauteur de bague maximale h2 max: 28,2 mm
    ø bague maximal D1 max: 58 mm
    ø bague maximal D2 max: 66 mm
    Hauteur de bague maximale h1 max: 25,2 mm