Clé mixte 15

Réf.: Z613999 SW19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z613999 SW19
EAN / GTIN 4000896023080
Réf. fabricant 600N-15

Description

Description:

Exécution:
  • Design long et fin
  • Têtes minces
  • Queue avec double profil en T HAZET extra-robuste
  • Tête de clé annulaire coudée à 15
  • Surface : chromée, tête polie
  • DIN 3113 Forme A, ISO 3318, ISO 7738
  • Fabriqué en Allemagne
  • Sortie : Profil de traction hexagonal double externe
  • Caractéristique(s):

    Ouverture: 15 mm
    Norme: DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
    Longueur de clé L: 218 mm
    Anti-déflagrant: non
    Œil coudé: oui