Clé mixte 7

Réf.: Z613999 SW14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
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
Référence article Z613999 SW14
EAN / GTIN 4000896023301
Réf. fabricant 600N-7

Description

Description:

Exécution:
  • Design long et fin
  • Têtes minces
  • Queue avec double profil en T HAZET extra-robuste
  • Tête de clé annulaire coudée à 15
  • Surface : chromée, tête polie
  • DIN 3113 Forme A, ISO 3318, ISO 7738
  • Fabriqué en Allemagne
  • Sortie : Profil de traction hexagonal double externe
  • Caractéristique(s):

    Ouverture: 7 mm
    Norme: DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
    Longueur de clé L: 118,5 mm
    Anti-déflagrant: non
    Œil coudé: oui